!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
IMPACTO GANTS EN CUIR TUNNEL CARPAL,JAUNE,G/10

IMPACTO GANTS EN CUIR TUNNEL CARPAL,JAUNE,G/10

IMPACTO

IMPACTO GANTS EN CUIR TUNNEL CARPAL,JAUNE,G/10 close
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
IMPACTO GANTS EN CUIR TUNNEL CARPAL,JAUNE,G/10

IMPACTO GANTS EN CUIR TUNNEL CARPAL,JAUNE,G/10

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.59 / PAIRE
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
  • N° article IMOST501550
  • N° de modèle du manufacturier ST501550
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Gants jaunes en cuir de taille TG. Les gants et les mitaines en cuir à usage général protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec de la chaleur/des étincelles. Résistent à l'usure, excellent équilibre entre résistance à l’abrasion et dextérité. Conviennent à la construction/charpenterie/entretien et aux travaux paysagers.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • NormesCE
  • Matériau de paumeCuir
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Isolation Non
  • Matériau du dos (gants) Cuir
  • Série Gants de protection du canal carpien IMPACTO
  • Taille - Numérique 10
  • Couleur Jaune
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)