!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,TG(10),PAUME DOUBLE,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,SANS DOUBLURE,BDG

GANTS EN CUIR,TG(10),PAUME DOUBLE,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,SANS DOUBLURE,BDG

BOB DALE

GANTS EN CUIR,TG(10),PAUME DOUBLE,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,SANS DOUBLURE,BDG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN CUIR,TG(10),PAUME DOUBLE,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,SANS DOUBLURE,BDG

GANTS EN CUIR,TG(10),PAUME DOUBLE,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,SANS DOUBLURE,BDG

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.06 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG350-5-12
  • N° de modèle du manufacturier 64-1-350-5-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir Gander 64-1-350-5 gris/bruns clair TG composés de cuir de vache. De plus, il sont dotés de coutures en polyester et ont des pouces ailé. Couverture intégrale des doigts avec manchettes, bouts des doigts haute visibilité, paume double

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Longueur du gant13 1/2 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantPaume double
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Caractéristiques de haute visibilitéBouts des doigts haute visibilité
  • Couleur de la paumeBeige
  • Support réflectifNon
  • CouleurGris, beige
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série Gander Brand
  • Taille - Numérique 10
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Coupe de gant Américaine
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande