!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT, COUPE AMÉRICAINE, POUCE LATÉRAL, TAILLE G/9, JAUNE/GRIS, CUIR/COTON, PR

GANT, COUPE AMÉRICAINE, POUCE LATÉRAL, TAILLE G/9, JAUNE/GRIS, CUIR/COTON, PR

CONDOR

GANT, COUPE AMÉRICAINE, POUCE LATÉRAL, TAILLE G/9, JAUNE/GRIS, CUIR/COTON, PR close
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
GANT, COUPE AMÉRICAINE, POUCE LATÉRAL, TAILLE G/9, JAUNE/GRIS, CUIR/COTON, PR

GANT, COUPE AMÉRICAINE, POUCE LATÉRAL, TAILLE G/9, JAUNE/GRIS, CUIR/COTON, PR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.47 / PAIRE
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
  • N° article ALG173PPCD
  • N° de modèle du manufacturier 40-9-173PP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Faites confiance à la protection durable de ces gants en cuir avec dos en coton et paumes plaquées. Ces gants coupe américaine offrent un pouce latéral pour la mobilité et une isolation pour la chaleur. Ces gants gris, bleu et jaune, de taille grande/9, sont vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Toile de coton
  • SérieClassique
  • Taille - Numérique9
  • Couleur de la paumeBeige
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur de poignet2 3/4 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Unité de vente Douzaine
  • Longueur du gant 10 3/4 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Bleu/jaune
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique Taille unique
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Bleu, gris, Yellow
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)