!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT P/ FEMMES, RÉSISTANT AUX COUPURES, POUCE LATÉRAL, TAILLE P/7, GRIS/BLEU/JAUNE, CUIR/COTON, PR

GANT P/ FEMMES, RÉSISTANT AUX COUPURES, POUCE LATÉRAL, TAILLE P/7, GRIS/BLEU/JAUNE, CUIR/COTON, PR

CONDOR

GANT P/ FEMMES, RÉSISTANT AUX COUPURES, POUCE LATÉRAL, TAILLE P/7, GRIS/BLEU/JAUNE, CUIR/COTON, PR close
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
GANT P/ FEMMES, RÉSISTANT AUX COUPURES, POUCE LATÉRAL, TAILLE P/7, GRIS/BLEU/JAUNE, CUIR/COTON, PR

GANT P/ FEMMES, RÉSISTANT AUX COUPURES, POUCE LATÉRAL, TAILLE P/7, GRIS/BLEU/JAUNE, CUIR/COTON, PR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.90 / PAIRE
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
  • N° article ALG1511W/5CD
  • N° de modèle du manufacturier 40-1-1511W-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 891
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains pendant que vous travaillez dans ces gants pour femme à pouce latéral résistants aux coupures. Ces gants de taille petite (7) sont construits avec des paumes en cuir et des dos en coton, qui comportent des rayures grises, bleues et jaunes. Les paires sont vendues individuellement.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Matériau des couturesPolyester
  • Unité de venteDouzaine
  • Longueur du gant11 1/4 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Toile de coton
  • SérieClassique
  • Taille - Numérique9
  • Couleur de la paumeBeige
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur de poignet5 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Bleu/jaune
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique Taille unique
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Bleu, gris, Yellow
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)