!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT RÉSISTANT, POUCE DROIT, COUPE FRANÇAISE, TAILLE UNIQUE, BLANC, CUIR/COTON, PR

GANT RÉSISTANT, POUCE DROIT, COUPE FRANÇAISE, TAILLE UNIQUE, BLANC, CUIR/COTON, PR

BOB DALE

GANT RÉSISTANT, POUCE DROIT, COUPE FRANÇAISE, TAILLE UNIQUE, BLANC, CUIR/COTON, PR close
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
GANT RÉSISTANT, POUCE DROIT, COUPE FRANÇAISE, TAILLE UNIQUE, BLANC, CUIR/COTON, PR

GANT RÉSISTANT, POUCE DROIT, COUPE FRANÇAISE, TAILLE UNIQUE, BLANC, CUIR/COTON, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.19 / PAIRE
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
  • N° article ALGLK99
  • N° de modèle du manufacturier 30-1-LK99
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 883
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains confortablement avec ces gants coupe française dotés de pouces droits et d'un poignet en tricot. Le RENFORCÉment en coton et la paume en cuir offrent la combinaison idéale de protection respirante. Ces gants blancs sont de taille unique.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant10 po
  • Style de pouceDroit
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueTaille unique
  • Couleur de la paumeGris
  • Couleur de la manchetteBeige
  • Coupe de gantFrançaise
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet12
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Coton
  • Série 30-1-LK99
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Coton
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Support réflectif Non
  • Couleur Blanc