!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS P/ INSTALLATEUR, BLEU/OR, THINSULATE

GANTS P/ INSTALLATEUR, BLEU/OR, THINSULATE

BOB DALE

GANTS P/ INSTALLATEUR, BLEU/OR, THINSULATE close
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
GANTS P/ INSTALLATEUR, BLEU/OR, THINSULATE

GANTS P/ INSTALLATEUR, BLEU/OR, THINSULATE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.72 / PAIRE
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
  • N° article ALG30-9-1012A
  • N° de modèle du manufacturier 30-9-1012A
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.645 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains au travail avec ces gants d'installateur bleu et or. Isolés avec Thinsulate pour la chaleur, ces gants protègent contre le froid.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant11 1/4 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteSécurité
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau du dos (gants)Coton
  • Série30-9-1012A
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetCaoutchouc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet2 3/4 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant PVC
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique Taille unique
  • Couleur de la paume Bleu
  • Couleur de la manchette Jaune
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur Bleu, jaune