!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,P(7),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE ENFILABLE FRONCÉE

GANTS EN CUIR,P(7),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE ENFILABLE FRONCÉE

CONDOR

GANTS EN CUIR,P(7),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE ENFILABLE FRONCÉE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN CUIR,P(7),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE ENFILABLE FRONCÉE

GANTS EN CUIR,P(7),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE ENFILABLE FRONCÉE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.83 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48WT93
  • N° de modèle du manufacturier 48WT93
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir Condor dorés/jaunes en taille P sont en coton et peau de chèvre. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Couvrent l’intégralité des doigts, munis de manchettes froncées à enfiler.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.Non classé
  • Unité de ventePaire
  • NormesPaire
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Résistant à l'huileNon
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre, caoutchouc thermoplastique
  • SérieCondor
  • Taille - Numérique7
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Coupe de gantAméricaine
  • Nb de paires par paquet12
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Isolation Non
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Arbre d'entraînement 12
  • Caractéristiques du gant Gauche et droite
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique P
  • Matériau de protection des jointures Cuir pleine fleur
  • Couleur de la paume Jaune
  • Support réflectif Non
  • Couleur Or, jaune
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande