Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Prenez ces gants de sécurité polyvalents résistants aux coupures pour votre prochain travail hivernal. Ils sont fabriqués en cuir de chèvre blanc, avec un côté paume très résistant aux coupures, et ont une doublure en matériau HPPE. Ils sont de taille petite (7), de 9 ½ pouces de longueur et avec un entredoigt-index renforcé pour un meilleur port. La coupe des gants est une coupe française.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant9 1/2 po
Style de poucePouce rapporté
Style de manchetteAutoagrippante
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantRouge
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieChrome SLT
Taille - Numérique7
Couleur de la paumeBlanc
Couleur de la manchetteRouge, blanc
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet1
Cycles d'abrasion ANSI/ISEANon testé
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Force de perforation ANSI/ISEA190 N
Style de protection des mainsGant
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau des couturesNylon, polyester
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de la doublure du gantPEHP
Résistant à l'huileOui
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueP
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetPeau de vache
Classement EN 3882X44E
Coupe de gantFrançaise
Matériau de renforcement intérieurPEHP
Support réflectifNon
Longueur de poignet2 1/4 po
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 036 g
CouleurRouge, blanc
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 40,57 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: