!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, P(7), PEAU DE CHÈVRE, DOIGT COMPLET, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, POUCE AILÉ

GANTS EN CUIR, P(7), PEAU DE CHÈVRE, DOIGT COMPLET, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, POUCE AILÉ

CONDOR

GANTS EN CUIR, P(7), PEAU DE CHÈVRE, DOIGT COMPLET, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, POUCE AILÉ close
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
GANTS EN CUIR, P(7), PEAU DE CHÈVRE, DOIGT COMPLET, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, POUCE AILÉ

GANTS EN CUIR, P(7), PEAU DE CHÈVRE, DOIGT COMPLET, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, POUCE AILÉ

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,07 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 108,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CDR2MDD9
  • N° de modèle du manufacturier 2MDD9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir Condor bleus/blancs de petite taille sont composés de molleton de polyester et cuir de chèvre. Il sont dotés de coutures en polyester et de pouces en aile. Ils couvrent l’intégralité des doigts et ont une manchette de sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteSécurité
  • Qualité de cuirStandard
  • Couleur du dos du gantBleu
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueP
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetCoton caoutchouté
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet12
  • CouleurBleu, blanc
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 9 3/8 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Matériau de la doublure du gant Molleton en polyester
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau du dos (gants) Coton
  • Série Condor
  • Taille - Numérique 7
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Bleu
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet 2 3/4 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)