!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONDUCTEUR, RÉSISTANT AUX COUPURES, MANCHETTE GANTELET, TG S/7, NACRE, CHÈVREAU/ARAMIDE, PR

GANT CONDUCTEUR, RÉSISTANT AUX COUPURES, MANCHETTE GANTELET, TG S/7, NACRE, CHÈVREAU/ARAMIDE, PR

BOB DALE

GANT CONDUCTEUR, RÉSISTANT AUX COUPURES, MANCHETTE GANTELET, TG S/7, NACRE, CHÈVREAU/ARAMIDE, PR close
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
GANT CONDUCTEUR, RÉSISTANT AUX COUPURES, MANCHETTE GANTELET, TG S/7, NACRE, CHÈVREAU/ARAMIDE, PR

GANT CONDUCTEUR, RÉSISTANT AUX COUPURES, MANCHETTE GANTELET, TG S/7, NACRE, CHÈVREAU/ARAMIDE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.96 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-9-1885S
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-1885-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ces gants de conducteur en chevreau robuste et résistant aux coupures, avec une doublure en aramide, couvrent les bras avec leurs manchettes à gantelet de 5 pouces. Ces derniers sont vendus avec des pouces trapézoïdaux, sont de taille petite/7 et par disponibles uniquement par paires.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantPaume rembourrée
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueP
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Couleur de la manchetteGris
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 12 1/2 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Cut-X
  • Taille - Numérique 7
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 5 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Gris