Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Utilisez ces gants de sécurité gris nacrés résistants aux coupures pour les tâches impliquant des matériaux tranchants tels que le métal et le verre. Les pouces trapézoïdaux offrent une meilleure préhension, tandis que les manchettes à gantelets protègent les avant-bras. Ces gants de taille petite/7 sont en chevreau et sont doublés d'aramide pour davantage de solidité et sont vendus par paire.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Résistant à l'huileNon
Caractéristiques du gantPaume rembourrée
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueP
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeBlanc
Couleur de la manchetteGris
Coupe de gantAméricaine
Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
Support réflectifNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesKevlar
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant11 1/2 po
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteSécurité
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBlanc
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieCut-X
Taille - Numérique7
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetPeau de vache
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet3 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
CouleurGris
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca