!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONDUCTEUR, HAUTE VIS, POUCE TRAPEZOÏDAL, TG PETITE/7, CHÈVREAU/TPR/ARAMIDE, PR

GANT CONDUCTEUR, HAUTE VIS, POUCE TRAPEZOÏDAL, TG PETITE/7, CHÈVREAU/TPR/ARAMIDE, PR

BOB DALE

GANT CONDUCTEUR, HAUTE VIS, POUCE TRAPEZOÏDAL, TG PETITE/7, CHÈVREAU/TPR/ARAMIDE, PR close
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
GANT CONDUCTEUR, HAUTE VIS, POUCE TRAPEZOÏDAL, TG PETITE/7, CHÈVREAU/TPR/ARAMIDE, PR

GANT CONDUCTEUR, HAUTE VIS, POUCE TRAPEZOÏDAL, TG PETITE/7, CHÈVREAU/TPR/ARAMIDE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.54 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-1880S
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-1880-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec ces gants de conducteur haute visibilité. Ces gants en chevreau et en TPR sont dotés d'une doublure en aramide et de pouces trapézoïdaux. Chaque paire de gants de taille petite/7 est vendue à l'unité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantPaume rembourrée
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueP
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Cut-X
  • Taille - Numérique 7
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Matériau de renforcement intérieur Para-Aramid
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Blanc