Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gardez vos mains en sécurité avec cette paire de gants en cuir de taille petite/7. Coupe américaine avec des pouces trapézoïdaux, les gants bruns sont confectionnés en cuir de porc Durahide pour une protection durable.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Régions résistantes aux coupuresComplet
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirStandard
Couleur du dos du gantBeige
Matériau de paumePeau de porc
Valeur ATPV22 cal/cm²
Taille - alphabétiqueP
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeBeige
Couleur de la manchetteHavane
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
Support réflectifNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Grammes de coupe ANSI/ISEA7 300 g
CouleurBeige
Style de protection des mainsGant
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA9
Matériau des couturesKevlar
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantFibre aramide
Résistant à l'huileOui
Matériau du dos (gants)Cuir de porc
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
SérieLD-C75
Taille - Numérique8
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetCuir
Classement EN 3884X43F
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet1 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force de perforation ANSI/ISEA149 N
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,55 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: