!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT FIREARMOR, MANCHETTE DE GANTELET, P, SUÈDE VACHE, DOUBLURE EN ARAMIDE,13¾PO, COUPE DE LA BOUCLE

GANT FIREARMOR, MANCHETTE DE GANTELET, P, SUÈDE VACHE, DOUBLURE EN ARAMIDE,13¾PO, COUPE DE LA BOUCLE

HEXARMOR

GANT FIREARMOR, MANCHETTE DE GANTELET, P, SUÈDE VACHE, DOUBLURE EN ARAMIDE,13¾PO, COUPE DE LA BOUCLE close
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
GANT FIREARMOR, MANCHETTE DE GANTELET, P, SUÈDE VACHE, DOUBLURE EN ARAMIDE,13¾PO, COUPE DE LA BOUCLE

GANT FIREARMOR, MANCHETTE DE GANTELET, P, SUÈDE VACHE, DOUBLURE EN ARAMIDE,13¾PO, COUPE DE LA BOUCLE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 245,39 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 2 944,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX8180S
  • N° de modèle du manufacturier 8180-S (7)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ces gants noir/gris HexArmor FireArmor sont composés avec de l’aramide, du daim de vache, du Nomex et du Kevlar. Ils ont une manchette prolongée et une doublure ignifuge.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • NormesNFPA 1971, SEI 2018
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • SérieFireArmor
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEANon déterminé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Longueur du gant 13 3/4 po
  • Style de manchette Manchette allongée
  • Matériau de paume Suède, peau de vache
  • Coupe de gant Française
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non déterminé
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)