!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE P (7), 12PO L, GRIS/JAUNE, CUIR VACHE STEELLEAHER/SUPERFABRIC, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE P (7), 12PO L, GRIS/JAUNE, CUIR VACHE STEELLEAHER/SUPERFABRIC, PAIRE

HEXARMOR

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE P (7), 12PO L, GRIS/JAUNE, CUIR VACHE STEELLEAHER/SUPERFABRIC, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE P (7), 12PO L, GRIS/JAUNE, CUIR VACHE STEELLEAHER/SUPERFABRIC, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE P (7), 12PO L, GRIS/JAUNE, CUIR VACHE STEELLEAHER/SUPERFABRIC, PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.48 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX5039-7
  • N° de modèle du manufacturier 5039-S (7)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ce sont des gants en cuir de vache robustes et résistants aux coupures fabriqués en Steelleather et Superfabric en gris et jaune. Ils mesurent 12 pouces de longueur et sont coupe française, de taille petite (7) avec un renforcement supplémentaire dans les zones d'entredoigt de l'index et du pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteSécurité
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieSteelLeather 5039
  • Taille - Numérique7
  • Matériau de renforcement intérieurSuperfabric
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • CouleurGris
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Matériau des coutures Nylon
  • Longueur du gant 12 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Couleur du dos du gant Gris
  • Matériau de paume Peau de vache fendue
  • Taille - alphabétique P
  • Coupe de gant Américaine
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 637 g
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande