!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, P(7), GANT DE TRAVAIL, COMPREND DOUBLE PAUME, CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME, NYLON

GANTS EN CUIR, P(7), GANT DE TRAVAIL, COMPREND DOUBLE PAUME, CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME, NYLON

HEXARMOR

GANTS EN CUIR, P(7), GANT DE TRAVAIL, COMPREND DOUBLE PAUME, CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME, NYLON close
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
GANTS EN CUIR, P(7), GANT DE TRAVAIL, COMPREND DOUBLE PAUME, CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME, NYLON

GANTS EN CUIR, P(7), GANT DE TRAVAIL, COMPREND DOUBLE PAUME, CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME, NYLON

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 120,68 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 448,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX5043S
  • N° de modèle du manufacturier 5043-S (7)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir gris/blancs HexArmor Bandit de petite taille composés de cuir de vache Corecept. Dotés de coutures en nylon et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Couverture intégrale des doigts avec manchettes, double paume avec manchettes de sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresCôté paume
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant13 3/16 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantCorecept
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantPaume double
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueP
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Matériau de poignetToile
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 348 g
  • CouleurGris, blanc
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Nylon
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Gris
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série Bandit
  • Taille - Numérique 7
  • Couleur de la paume Gris
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Corecept
  • Support réflectif Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force de perforation ANSI/ISEA 250 N
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)