!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,P(7),GANT DE TRAVAIL,PEAU DE VACHE,COUVERTURE PAUME CUIR,ENTIER

GANTS EN CUIR,P(7),GANT DE TRAVAIL,PEAU DE VACHE,COUVERTURE PAUME CUIR,ENTIER

CONDOR

GANTS EN CUIR,P(7),GANT DE TRAVAIL,PEAU DE VACHE,COUVERTURE PAUME CUIR,ENTIER close
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
GANTS EN CUIR,P(7),GANT DE TRAVAIL,PEAU DE VACHE,COUVERTURE PAUME CUIR,ENTIER

GANTS EN CUIR,P(7),GANT DE TRAVAIL,PEAU DE VACHE,COUVERTURE PAUME CUIR,ENTIER

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.51 / PAIRE
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
  • N° article CDR5MPP9
  • N° de modèle du manufacturier 5MPP9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 882
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir Condor gris en taille P sont composés de Kevlar et de cuir de vache. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et ont des manchettes de sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Longueur du gant9 3/4 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Couleur du dos du gantGris
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueP
  • Couleur de la paumeGris
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Force de perforation ANSI/ISEAMoins de 149 N
  • CouleurGris
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Standard
  • Matériau du dos (gants) Kevlar
  • Série Condor
  • Taille - Numérique 7
  • Coupe de gant Américaine
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Plus de 3 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts