!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSIST CHOCS, ANTI-ABRASION, CLIPSABLE, DOIGT ENTIER, P/7, HAVANE, CUIR

GANTS, RÉSIST CHOCS, ANTI-ABRASION, CLIPSABLE, DOIGT ENTIER, P/7, HAVANE, CUIR

IRONCLAD

GANTS, RÉSIST CHOCS, ANTI-ABRASION, CLIPSABLE, DOIGT ENTIER, P/7, HAVANE, CUIR close
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
GANTS, RÉSIST CHOCS, ANTI-ABRASION, CLIPSABLE, DOIGT ENTIER, P/7, HAVANE, CUIR

GANTS, RÉSIST CHOCS, ANTI-ABRASION, CLIPSABLE, DOIGT ENTIER, P/7, HAVANE, CUIR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 53,99 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 647,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWULDIMPC502S
  • N° de modèle du manufacturier ULD-IMPC5-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.57 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir doublés anti-abrasion, brun clair, taille S/sept pièces, sont résistants aux chocs, avec une construction de paume de style Gunn, un rembourrage aux articulations en TPR, une manchette à enfiler et une fermeture élastique. Ils ont une cote de niveau de coupe ANSI de A5 et une cote d'abrasion de niveau quatre pour la sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.284 Degrees F
  • Unité de ventePaire
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteDroite
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantBrun
  • Matériau du dos (gants)Cuir de porc
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique0
  • Taille - alphabétiqueP
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeBrun
  • Couleur de la manchetteBrun, jaune
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet2
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4216
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 992 g
  • CouleurOr
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Isolation Non
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 9 5/32 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Protection à point de pincement
  • Matériau de paume Peau de porc
  • Série Limitless Leather
  • Taille - Numérique 7
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 4X42FP
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur PEHP
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA 64 N