!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,PETIT/TLE 7,NR/OR,PEAU CHVR,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,PETIT/TLE 7,NR/OR,PEAU CHVR,PR

BDG

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,PETIT/TLE 7,NR/OR,PEAU CHVR,PR close
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
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,PETIT/TLE 7,NR/OR,PEAU CHVR,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,PETIT/TLE 7,NR/OR,PEAU CHVR,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.71 / PAIRE
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
  • N° article ALG20110761S
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10761-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs et orange haute visibilité sont résistants aux coupures et aux perforations et fabriqués en peau de chèvre. Ils sont de niveau de perforation ANSI 4 et de niveau de coupe ANSI A5. Ils sont petits, taille 7 et 11 pouces de long avec une manchette en tricot, couvrant jusqu'au poignet. Ils ont un entredoigt-index renforcé. Bons pour le travail dans la fabrication de métaux, le recyclage du verre, la construction ou d'autres travaux lourds.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesPolyester
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant10 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Résistant à l'huileOui
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueP
  • Caractéristiques de haute visibilitéBouts des doigts haute visibilité
  • Couleur de la paumeNoir
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
  • CouleurNoir, orange
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Noir/orange
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Deny 20-1-10761
  • Taille - Numérique 7
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Couleur de la manchette Noir, orange
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N