!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,PT/7,10 1/2 PO L,PEAU CHVR NON ENDUIT,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,PT/7,10 1/2 PO L,PEAU CHVR NON ENDUIT,PR

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,PT/7,10 1/2 PO L,PEAU CHVR NON ENDUIT,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,PT/7,10 1/2 PO L,PEAU CHVR NON ENDUIT,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,PT/7,10 1/2 PO L,PEAU CHVR NON ENDUIT,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.01 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG20110753S
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10753-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.373 lb

Informations sur le produit

Fabriqués en peau de chèvre non enduite, ces petits gants noirs de taille sept sont classés ANSI niveau de coupe A5, ANSI niveau de perforation 1, et conviennent pour travailler avec des matériaux qui ont des bords tranchants, comme du verre brisé ou de la tôle. Ces gants noirs peuvent être utilisés sans danger avec des couteaux et des lames. De 10 1/2 pouces de long, ils protégeront jusqu'au poignet.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteSécurité
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieDeny
  • Taille - Numérique7
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeNoir
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
  • Support réflectifOui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 10 1/2 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, paume rembourrée
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique P
  • Caractéristiques de haute visibilité Manchette haute visibilité
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 3 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande