Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Travaillez en toute sécurité par temps froid avec ces gants de protection contre le froid bruns. Isolés avec Thinsulate pour plus de chaleur, ces gants de petite taille mesurent 11 55/64 pouces de long.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir isolé contre le froid
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Matériau des couturesPolyester
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C40
Matériau de la doublure du gantSherpa
Résistant à l'huileNon
Caractéristiques du gantCourroie
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueP
Poids d'isolation de gant40 g
Couleur de la paumeBeige
Couleur de la manchetteBrun
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Style de protection des mainsGant
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
Longueur du gant12 po
Style de poucePouce rapporté
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirStandard
Couleur du dos du gantBeige
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
SérieCWKLD-75
Taille - Numérique8
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetCuir
Classement EN 3881122X
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet1 1/2 po
CouleurBrun
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 28,64 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: