!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,P(7),PEAU DE VACHE,GANT DE CONDUCTEUR,NIVEAU ANSI DE COUPURES A2,KEVLAR,12PQT

GANTS EN CUIR,P(7),PEAU DE VACHE,GANT DE CONDUCTEUR,NIVEAU ANSI DE COUPURES A2,KEVLAR,12PQT

MCR SAFETY

GANTS EN CUIR,P(7),PEAU DE VACHE,GANT DE CONDUCTEUR,NIVEAU ANSI DE COUPURES A2,KEVLAR,12PQT close
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
GANTS EN CUIR,P(7),PEAU DE VACHE,GANT DE CONDUCTEUR,NIVEAU ANSI DE COUPURES A2,KEVLAR,12PQT

GANTS EN CUIR,P(7),PEAU DE VACHE,GANT DE CONDUCTEUR,NIVEAU ANSI DE COUPURES A2,KEVLAR,12PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 39,84 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 478,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF3204KS
  • N° de modèle du manufacturier 3204KS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46185036
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir MCR Safety 3204K bruns clair de petite taille composés de Kevlar/cuir de vache. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces rapportés. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Couverture intégrale des doigts, manchettes froncées à enfiler, homologation EN 388 4XX3 et température maximale de 390 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • Matériau des couturesKevlar
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsKevlar
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Série3204K
  • Taille - Numérique7
  • Couleur de la paumeBeige
  • Classement EN 3884XX3
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurKevlar
  • Support réflectifNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4300
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force de perforation ANSI/ISEA92 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 390 degrés F
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Brun
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique P
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 500 g
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)