!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTANTS CUPURES,A2 ANSI/ISEA,PR

GANTS RESISTANTS CUPURES,A2 ANSI/ISEA,PR

MCR SAFETY

GANTS RESISTANTS CUPURES,A2 ANSI/ISEA,PR close
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
GANTS RESISTANTS CUPURES,A2 ANSI/ISEA,PR

GANTS RESISTANTS CUPURES,A2 ANSI/ISEA,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,88 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 310,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF90752XL
  • N° de modèle du manufacturier 90752XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • Style de manchetteTricot
  • SérieCut Pro
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • CouleurNoir, rouge
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)