Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en cuir BDG Deny 20-9-10695 jaunes de taille moyenne fabriqués en Thinsulate, PVC et cuir de chèvre. Coutures en Kevlar, résistants aux chocs, pouces rapportés. Ils recouvrent entièrement les doigts, présentent des manchettes froncées à enfiler et sont homologués EN 388 avec une cote de XXXXXP.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Matériau des couturesKevlar
Unité de ventePaire
NormesEN 388
Style de poucePouce rapporté
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantJaune
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueM
Matériau de protection des jointuresPVC
Couleur de la paumeJaune
Couleur de la manchetteJaune
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
Style de protection des mainsGant
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de la doublure du gantThinsulate
Résistant à l'huileNon
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieDeny
Taille - Numérique8
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetPeau de chèvre
Classement EN 388XXXXXP
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
CouleurJaune
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 92,52 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: