!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTE À GANTELET,MIG/TIG,MOYEN/8,BRUN/BLC,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTE À GANTELET,MIG/TIG,MOYEN/8,BRUN/BLC,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

MCR SAFETY

GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTE À GANTELET,MIG/TIG,MOYEN/8,BRUN/BLC,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTE À GANTELET,MIG/TIG,MOYEN/8,BRUN/BLC,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE A/MANCHETTE À GANTELET,MIG/TIG,MOYEN/8,BRUN/BLC,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

MCR SAFETY

Prix en liquidation :
$30.63 / PAIRE

Votre prix : 40,84 $ / PAIRE
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
  • N° article MSF48406TM
  • N° de modèle du manufacturier 48406TM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage en cuir de vachette marron et blc, à coupe Gunn, sont tle moyenne, taille huit. Ils ont des po latéraux, des coutures en Kevlar et conviennent aux applications de soudage MIG et TIG.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.392 Degrees F
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteManchette
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Série48406TL
  • Taille - Numérique8
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetCuir
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • CouleurBrun, blanc
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Thinsulate
  • Couleur du dos du gant Brun/blanc
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique M
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Brun
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Longueur de poignet 5 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)