Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de soudage en cuir de vachette sont tle huit, moyenne, a/ des manchettes à gantelet. Ils ont des po latéraux et une coupe Gunn, a/ des coutures en Kevlar. Ils sont de couleur marron et blche, et sont destinés aux applications de soudage MIG et TIG.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
Couverture des doigtsDoigt complet
Température max.392 Degrees F
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantBrun/blanc
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueM
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeBlanc
Couleur de la manchetteBrun
Procédé de paume en cuirGrains
Longueur de poignet5 po
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
Style de protection des mainsGant
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
Matériau des couturesKevlar
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteManchette
Qualité de cuirPremière qualité
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
Série48406
Taille - Numérique8
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetCuir
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
CouleurBrun, blanc
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca