!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT, RÉSISTANT AUX COUPURES, MINCE, 100 G, TG M, CHÈVREAU/KEVLAR, PR

GANT, RÉSISTANT AUX COUPURES, MINCE, 100 G, TG M, CHÈVREAU/KEVLAR, PR

BOB DALE

GANT, RÉSISTANT AUX COUPURES, MINCE, 100 G, TG M, CHÈVREAU/KEVLAR, PR close
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
GANT, RÉSISTANT AUX COUPURES, MINCE, 100 G, TG M, CHÈVREAU/KEVLAR, PR

GANT, RÉSISTANT AUX COUPURES, MINCE, 100 G, TG M, CHÈVREAU/KEVLAR, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.50 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-9-1600M
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-1600-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Travailler avec des matériaux tranchants n'est pas du tout un problème grâce à ces gants fins de 100 grammes qui demeurent extrêmement résistants. Confectionnés en chevreau et doublés de Kevlar, ces gants sont résistants aux coupures et durables. Cette paire tailleL est vendue à l'unité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieArc Tek
  • Taille - Numérique8
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 10 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique M
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Classement EN 388 X5XX
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)