Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de protection contre le froid ailés sont de taille moyenne, jaune et orange haute visibilité, et ont un matériau de paume en cuir de porc. Le support de ces gants est en polyester, les coutures sont en kevlar et le rembourrage des jointures est en matériau TPR. Ces gants ont un poignet à enfiler, une fermeture à ajustement glissant et un style à doigts complets.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
Revêtement en cuirPaume en cuir
Longueur du gant11 13/32 po
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteTricot
Qualité de cuirStandard
Arbre d'entraînement20 degrés F
Caractéristiques du gantHaute visibilité
Matériau de paumePeau de porc
SérieHaute visibilité
Taille - Numérique8
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetNylon
Classement EN 3883544
Coupe de gantAméricaine
Matériau de renforcement intérieurFibre aramide
Support réflectifOui
Longueur de poignet3 po
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 449 g
CouleurOrange, havane
Style de protection des mainsGant
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesKevlar
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsHeatKeep
Matériau de la doublure du gantFibre aramide
Résistant à l'huileNon
Couleur du dos du gantOrange/jaune
Matériau du dos (gants)Polyester
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique0
Taille - alphabétiqueM
Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
Poids d'isolation de gant150 g
Couleur de la paumeBeige
Couleur de la manchetteOrange
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet9
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2500
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Force de perforation ANSI/ISEA203 N
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca