!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUITE EN CUIR M-PACT DURAHIDE, M (9), PEAU DE PORC, RÉSISTANCE AUX CHOCS NIVEAU 2 ANSI, COMPLET

GANTS DE CONDUITE EN CUIR M-PACT DURAHIDE, M (9), PEAU DE PORC, RÉSISTANCE AUX CHOCS NIVEAU 2 ANSI, COMPLET

MECHANIX WEAR

GANTS DE CONDUITE EN CUIR M-PACT DURAHIDE, M (9), PEAU DE PORC, RÉSISTANCE AUX CHOCS NIVEAU 2 ANSI, COMPLET close
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
GANTS DE CONDUITE EN CUIR M-PACT DURAHIDE, M (9), PEAU DE PORC, RÉSISTANCE AUX CHOCS NIVEAU 2 ANSI, COMPLET

GANTS DE CONDUITE EN CUIR M-PACT DURAHIDE, M (9), PEAU DE PORC, RÉSISTANCE AUX CHOCS NIVEAU 2 ANSI, COMPLET

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.15 / PAIRE
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
  • N° article MXWLDMP-C75-009
  • N° de modèle du manufacturier LDMP-C75-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Avec une doublure à 360 degrés, une paume en cuir de première qualité et une conception Gunn avec doigts renforcés en thermoplastique, ces gants de taille moyenne/huit offrent un niveau de coupe ANSI A9 et une résistance aux chocs. Ils ont une manchette et une fermeture élastiques, un rembourrage aux articulations en TPR, un dos en cuir et sont beige et noir.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA9
  • Matériau des couturesCoton, polyester
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Qualité de cuirStandard
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau du dos (gants)Cuir de porc
  • SérieLDMP-C75
  • Taille - Numérique9
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Couleur de la manchetteHavane
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Fibre aramide
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Protection à point de pincement
  • Matériau de paume Peau de porc
  • Taille - alphabétique M
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 4X43FP
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 1 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 7 300 g
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)