!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, M, CUIR SYNTHÉTIQUE PREMIUM, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS

GANTS EN CUIR, M, CUIR SYNTHÉTIQUE PREMIUM, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS

BDG

GANTS EN CUIR, M, CUIR SYNTHÉTIQUE PREMIUM, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS close
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
GANTS EN CUIR, M, CUIR SYNTHÉTIQUE PREMIUM, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS

GANTS EN CUIR, M, CUIR SYNTHÉTIQUE PREMIUM, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.98 / PAIRE
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
  • N° article ALG2015000M
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-5000-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 911
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir noirs/gris sont de taille moyenne et sont composés avec de l’aramide, du polyester, de l’acier et du TPR. Coutures en Kevlar, résistants aux abrasions, aux perforations et aux chocs, avec des pouces rapportés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes à enfiler/enlever.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant9 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantAramide, polyester, acier
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Série20-1-5000
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeGris
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette À enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Noir/gris
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Taille - alphabétique M
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 000 g
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)