!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT RED BARON VACHE,DOUBLE SHERPA,TPR,M

GANT RED BARON VACHE,DOUBLE SHERPA,TPR,M

WATSON GLOVES

GANT RED BARON VACHE,DOUBLE SHERPA,TPR,M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT RED BARON VACHE,DOUBLE SHERPA,TPR,M

GANT RED BARON VACHE,DOUBLE SHERPA,TPR,M

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.70 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT94002TPRM
  • N° de modèle du manufacturier 94002TPR-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.77 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Revêtement en cuirEntièrement en cuir
  • Matériau de la doublure du gantSherpa
  • Matériau du dos (gants)Coton
  • Série94002 Red Baron
  • Matériau de protection des jointuresCuir
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Style de manchette À enfiler
  • Caractéristiques du gant Doublure épaisse en sherpa pour garder les mains au chaud par temps froid, peau de vache pleine fleur lisse avec dos en coton respirant pour un port confortable, index entièrement en cuir, bouts des doigts à rabat, barre de jointure et protecteur de pouls pour un renforcement et une protection accrus, poignet élastique froncé bien ajusté avec manchette de sécurité à enfiler pour une mise en place facile
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Taille - alphabétique M
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande