!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTANTS COUPURES/CHOCS,M

GANTS RESISTANTS COUPURES/CHOCS,M

SUPERIOR GLOVE

GANTS RESISTANTS COUPURES/CHOCS,M close
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
GANTS RESISTANTS COUPURES/CHOCS,M

GANTS RESISTANTS COUPURES/CHOCS,M

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.31 / PAIRE
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
  • N° article SUG378GKGVB-MPR
  • N° de modèle du manufacturier 378GKGVBM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.588 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesKevlar
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Caractéristiques du gantPaume rembourrée
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Valeur ATPV36 cal/cm²
  • Taille - Numérique8
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Couleur du dos du gant Brun
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 3
  • Taille - alphabétique M
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Brun
  • Matériau de renforcement intérieur Kevlar
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)