!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS HIVER, RÉSISTE HLE/MANCHETTE/HT VIS, TLE M/8, NOIR / VERT, THINSULATE/PEAU CHÈVRE/TPR

GANTS HIVER, RÉSISTE HLE/MANCHETTE/HT VIS, TLE M/8, NOIR / VERT, THINSULATE/PEAU CHÈVRE/TPR

BOB DALE

GANTS HIVER, RÉSISTE HLE/MANCHETTE/HT VIS, TLE M/8, NOIR / VERT, THINSULATE/PEAU CHÈVRE/TPR close
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
GANTS HIVER, RÉSISTE HLE/MANCHETTE/HT VIS, TLE M/8, NOIR / VERT, THINSULATE/PEAU CHÈVRE/TPR

GANTS HIVER, RÉSISTE HLE/MANCHETTE/HT VIS, TLE M/8, NOIR / VERT, THINSULATE/PEAU CHÈVRE/TPR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.98 / PAIRE
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
  • N° article ALG20910753M
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-10753-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains au travail avec ces gants d'hiver résistants à l'huile. Fabriqués en peau de chèvre résistante et possédant une doublure en Thinsulate pour plus de chaleur, ces gants noirs et verts offrent une haute visibilité. Ces gants de coupe américaine ont une manchette pour protéger le poignet, un rembourrage en TPR des phalanges et sont de grande taille.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA4
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteSécurité
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Valeur ATPVNon testé
  • Taille - alphabétiqueM
  • Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur de poignet3 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
  • CouleurNoir, vert
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, paume rembourrée
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Série Deny
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Noir
  • Couleur de la manchette Noir
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Para-Aramid
  • Support réflectif Oui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)