!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,M/8,12 PO L,NR,PEAU CHVR NON ENDUIT,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,M/8,12 PO L,NR,PEAU CHVR NON ENDUIT,PR

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,M/8,12 PO L,NR,PEAU CHVR NON ENDUIT,PR close
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
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,M/8,12 PO L,NR,PEAU CHVR NON ENDUIT,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,M/8,12 PO L,NR,PEAU CHVR NON ENDUIT,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.05 / PAIRE
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
  • N° article ALG20110755M
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10755-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs de taille moyenne A5 de niveau de coupe ANSI sont fabriqués en peau de chèvre non enduite et sont résistants aux coupures, protégeant ainsi le porteur des dangers tels que les arêtes et les lames métalliques tranchantes ou le verre brisé. Ils sont de taille huit et de 12 pouces de long. Ces gants sont ANSI niveau de perforation 1.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesKevlar
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant12 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileOui
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité, paume rembourrée
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueM
  • Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur de poignet5 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
  • CouleurNoir
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Deny
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Noir
  • Couleur de la manchette Noir
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Para-Aramid
  • Support réflectif Oui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N