!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUITE EN CUIR ISOTHERMES COLDWORK, M (9), PEAU DE VACHE, POLYESTER

GANTS DE CONDUITE EN CUIR ISOTHERMES COLDWORK, M (9), PEAU DE VACHE, POLYESTER

MECHANIX WEAR

GANTS DE CONDUITE EN CUIR ISOTHERMES COLDWORK, M (9), PEAU DE VACHE, POLYESTER close
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
GANTS DE CONDUITE EN CUIR ISOTHERMES COLDWORK, M (9), PEAU DE VACHE, POLYESTER

GANTS DE CONDUITE EN CUIR ISOTHERMES COLDWORK, M (9), PEAU DE VACHE, POLYESTER

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.07 / PAIRE
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
  • N° article MWXCWKLD75009
  • N° de modèle du manufacturier CWKLD-75-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Restez en sécurité au travail avec ces gants de protection contre le froid de taille moyenne. Isolés avec du Thinsulate pour plus de chaleur, ces gants bruns mesurent 12 1/8 pouces de long.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir isolé contre le froid
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Matériau des couturesPolyester
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C40
  • Matériau de la doublure du gantSherpa
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantCourroie
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueM
  • Poids d'isolation de gant40 g
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteBrun
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Longueur du gant 12 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Standard
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série CWKLD-75
  • Taille - Numérique 9
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 1122X
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 1 1/2 po
  • Couleur Brun
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)