Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Confectionnés en cuir de vachette de qualité supérieure, ces gants en cuir sont découpés à l'américaine avec des pouces et isolés avec Thinsulate pour garder vos mains bien au chaud. Ces derniers sont cousus avec du Kevlar pour plus de résistance, sont de taille moyenne/huit, et sont dotés de manchettes de sécurité de 6.25 pouces avec des poignets élastiques froncés et des bandes haute visibilité. Ces derniers sont vendus par paire.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Matériau des couturesKevlar
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de la doublure du gantThinsulate
Résistant à l'huileNon
Caractéristiques du gantHaute visibilité
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueM
Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
Couleur de la paumeBeige
Couleur de la manchetteGris
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet6 1/4 po
Style de protection des mainsGant
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
Longueur du gant14 1/2 po
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteManchette
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBeige
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
SérieClassique
Taille - Numérique8
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetPeau de vache
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifOui
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 36,70 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: