!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,TAILLE G(9),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,BOUT ENTIER,MANCHETTE ENFILABLE FRONCÉE

GANTS EN CUIR,TAILLE G(9),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,BOUT ENTIER,MANCHETTE ENFILABLE FRONCÉE

CONDOR

GANTS EN CUIR,TAILLE G(9),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,BOUT ENTIER,MANCHETTE ENFILABLE FRONCÉE close
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
GANTS EN CUIR,TAILLE G(9),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,BOUT ENTIER,MANCHETTE ENFILABLE FRONCÉE

GANTS EN CUIR,TAILLE G(9),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,BOUT ENTIER,MANCHETTE ENFILABLE FRONCÉE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.83 / PAIRE
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
  • N° article WWG48WT95
  • N° de modèle du manufacturier 48WT95
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir Condor dorés/jaunes sont en taille G sont en coton et peau de chèvre. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Couvrent l’intégralité des doigts, munis de manchettes froncées à enfiler.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.Non classé
  • Unité de ventePaire
  • NormesPaire
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Résistant à l'huileNon
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieCondor
  • Taille - Numérique9
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Coupe de gantAméricaine
  • Nb de paires par paquet12
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Isolation Non
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Arbre d'entraînement 12
  • Caractéristiques du gant Gauche et droite
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique G
  • Matériau de protection des jointures Cuir pleine fleur
  • Couleur de la paume Jaune
  • Support réflectif Non
  • Couleur Or, jaune