!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,GANTELET,MIG/TIG,G/9,BLC/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE,GANTELET,MIG/TIG,G/9,BLC/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

MCR SAFETY

GANTS DE SOUDAGE,GANTELET,MIG/TIG,G/9,BLC/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE SOUDAGE,GANTELET,MIG/TIG,G/9,BLC/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE,GANTELET,MIG/TIG,G/9,BLC/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 37,95 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 455,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF48406L
  • N° de modèle du manufacturier 48406L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces grands gants de soudage tle neuf sont en cuir de vachette a/ des coutures en Kevlar. Ils sont destinés au soudage MIG et TIG. Les gants ont des po latéraux et une coupe Gunn. Ils sont de couleur marron et blche.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.392 Degrees F
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantBrun/blanc
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - Numérique9
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Longueur de poignet5 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Taille - alphabétique G
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Blanc
  • Coupe de gant Américaine
  • Couleur Brun, blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande