!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUITE EN CUIR,G(9),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,NIVEAU ANSI DE COUPURES A5,ENTIER

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,G(9),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,NIVEAU ANSI DE COUPURES A5,ENTIER

MCR SAFETY

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,G(9),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,NIVEAU ANSI DE COUPURES A5,ENTIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE CONDUITE EN CUIR,G(9),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,NIVEAU ANSI DE COUPURES A5,ENTIER

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,G(9),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,NIVEAU ANSI DE COUPURES A5,ENTIER

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.39 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF3601KL
  • N° de modèle du manufacturier 3601KL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46185036
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir MCR Safety 3601K blancs de grande taille fabriqués en Kevlar et peau de chèvre. Coutures en Kevlar et pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A5 pour leur résistance aux coupures. Avec manchettes froncées à enfiler.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Unité de venteDouzaine
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Leather GradePremière qualité
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Valeur ATPV37,5 cal/cm²
  • Taille - alphabétiqueG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Coupe de gantAméricaine
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2944
  • CouleurBlanc
  • Régions résistantes aux coupures Full
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de pouce Droit
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Série 3601K
  • Taille - Numérique 9
  • Couleur de la paume Blanc
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande