!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,TAILLE 9,BLANC,PAIRE

GANTS CUIR,TAILLE 9,BLANC,PAIRE

HEXARMOR

GANTS CUIR,TAILLE 9,BLANC,PAIRE close
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
GANTS CUIR,TAILLE 9,BLANC,PAIRE

GANTS CUIR,TAILLE 9,BLANC,PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 84,29 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 011,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX4069L
  • N° de modèle du manufacturier 4069-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.212 Degrees F
  • Niveau de chaleur EN 40733 sec
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Arbre d'entraînement32 Degrees F
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • SérieChrome SLT
  • Taille - Numérique9
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Couleur de la manchetteGris, blanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA6400
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force de perforation ANSI/ISEA108 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Isolation Non
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Fibre aramide
  • Matériau de la doublure du gant Fibre aramide
  • Résistant à l'huile Oui
  • Couleur du dos du gant Orange/blanc
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Valeur ATPV 8,6 cal/cm²
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques de haute visibilité Support haute visibilité
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Classement EN 388 3X43FP
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Fibre aramide
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet Standard
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 7 566 g
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)