!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PROTECTION CONTRE LE FROID, MANCHETTE/DOUBLURE MOLLETON, TAILLE UNIQUE, BEIGE/JAUNE

GANTS PROTECTION CONTRE LE FROID, MANCHETTE/DOUBLURE MOLLETON, TAILLE UNIQUE, BEIGE/JAUNE

CONDOR

GANTS PROTECTION CONTRE LE FROID, MANCHETTE/DOUBLURE MOLLETON, TAILLE UNIQUE, BEIGE/JAUNE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS PROTECTION CONTRE LE FROID, MANCHETTE/DOUBLURE MOLLETON, TAILLE UNIQUE, BEIGE/JAUNE

GANTS PROTECTION CONTRE LE FROID, MANCHETTE/DOUBLURE MOLLETON, TAILLE UNIQUE, BEIGE/JAUNE

CONDOR

Prix en liquidation :
$4.25 / PAIRE

Votre prix : 16,98 $ / PAIRE
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
  • N° article EBP40-9-1511FL
  • N° de modèle du manufacturier EBP40-9-1511FL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Travaillez en toute sécurité avec ces gants de protection contre le froid. Ces gants beiges et jaunes ont un pouce latéral pour plus de confort, une manchette pour la protection du poignet et sont isolés avec une doublure en molleton pour garder vos mains au chaud. Ces gants sont de taille unique.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • IsolationOui
  • Longueur du gant10 3/4 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteSécurité
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantBleu/jaune
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Molleton, mousse
  • Matériau de la doublure du gant Molleton, mousse
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau du dos (gants) Toile de coton
  • Série Classique
  • Taille - Numérique 9
  • Couleur de la paume Blanc
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 2 3/4 po
  • Couleur Beige, jaune