!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT SÉCURITÉ EN CHÈVREAU, RÉSISTANT COUPURES, GANTELET, TG L/9, GRIS NACRE, DOUBLURE EN ARAMIDE, PR

GANT SÉCURITÉ EN CHÈVREAU, RÉSISTANT COUPURES, GANTELET, TG L/9, GRIS NACRE, DOUBLURE EN ARAMIDE, PR

BOB DALE

GANT SÉCURITÉ EN CHÈVREAU, RÉSISTANT COUPURES, GANTELET, TG L/9, GRIS NACRE, DOUBLURE EN ARAMIDE, PR close
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
GANT SÉCURITÉ EN CHÈVREAU, RÉSISTANT COUPURES, GANTELET, TG L/9, GRIS NACRE, DOUBLURE EN ARAMIDE, PR

GANT SÉCURITÉ EN CHÈVREAU, RÉSISTANT COUPURES, GANTELET, TG L/9, GRIS NACRE, DOUBLURE EN ARAMIDE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.30 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-9-1883L
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-1883-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Utilisez ces gants de sécurité résistants aux coupures de taille G/9 avec des manchettes à gantelets pour les travaux avec des objets pointus. Le style à pouce trapézoïdal offre une prise supplémentaire. Ces gants résistants en chevreau gris nacré sont confectionnés en chevreau et doublés d'aramide, ce qui ajoute à leur degré de résistance et à leurs qualités protectrices. Ces derniers sont vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantPaume rembourrée
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueG
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Couleur de la manchetteGris
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 11 1/2 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Cut-X
  • Taille - Numérique 9
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 3 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)