!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONDUCTEUR, RÉSISTANT AUX COUPURES, HAUTE VIS, TG L/9, BLANC, CHÈVREAU/TPR/ARAMIDE, PR

GANT CONDUCTEUR, RÉSISTANT AUX COUPURES, HAUTE VIS, TG L/9, BLANC, CHÈVREAU/TPR/ARAMIDE, PR

BOB DALE

GANT CONDUCTEUR, RÉSISTANT AUX COUPURES, HAUTE VIS, TG L/9, BLANC, CHÈVREAU/TPR/ARAMIDE, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT CONDUCTEUR, RÉSISTANT AUX COUPURES, HAUTE VIS, TG L/9, BLANC, CHÈVREAU/TPR/ARAMIDE, PR

GANT CONDUCTEUR, RÉSISTANT AUX COUPURES, HAUTE VIS, TG L/9, BLANC, CHÈVREAU/TPR/ARAMIDE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.29 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG20-1-1885L
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-1885-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.97 lb

Informations sur le produit

Hautement visibles et extrêmement protecteurs, ces gants de conducteur en chevreau et en TPR sont un choix essentiel pour n'importe quelle journée de travail. Ces derniers sont vendus avec des pouces trapézoïdaux pour une mobilité tout au long de la journée et sont dotés de doublures en aramide pour un maximum de confort. Ces gants de taille G/9 sont résistants aux coupures et sont vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantPaume rembourrée
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueG
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Couleur de la manchetteGris
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur de poignet5 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
  • CouleurBlanc
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Cut-X
  • Taille - Numérique 9
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Matériau de renforcement intérieur Para-Aramid
  • Support réflectif Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande