!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CORDEUR, TOUTE ÉPREUVE, TAILLE G, BLANC, DOUBLURE EN PEAU CHÈVREUIL/KEVLAR, PAIRE

GANT CORDEUR, TOUTE ÉPREUVE, TAILLE G, BLANC, DOUBLURE EN PEAU CHÈVREUIL/KEVLAR, PAIRE

BOB DALE

GANT CORDEUR, TOUTE ÉPREUVE, TAILLE G, BLANC, DOUBLURE EN PEAU CHÈVREUIL/KEVLAR, PAIRE close
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
GANT CORDEUR, TOUTE ÉPREUVE, TAILLE G, BLANC, DOUBLURE EN PEAU CHÈVREUIL/KEVLAR, PAIRE

GANT CORDEUR, TOUTE ÉPREUVE, TAILLE G, BLANC, DOUBLURE EN PEAU CHÈVREUIL/KEVLAR, PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.74 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-1600L
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-1600-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Commencez votre journée de travail tout en protégeant vos mains avec ces gants en peau de chèvre robustes, durables et confortables, doublés de Kevlar. Ces gants blancs de taille G sont vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Matériau des couturesPolyester
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant10 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique4
  • SérieArc Tek 20-1-1600
  • Taille - Numérique9
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • CouleurNacré
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Valeur ATPV 45 cal/cm²
  • Taille - alphabétique G
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Classement EN 388 X5XX
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Kevlar
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)