!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,DOUBLÉS,NIV DE COUPE ANSI A5/PRFN 4/CHOC 2/CHAL 500 ° F,G,PEAU CHVR,1 PR/PQ

GANTS,DOUBLÉS,NIV DE COUPE ANSI A5/PRFN 4/CHOC 2/CHAL 500 ° F,G,PEAU CHVR,1 PR/PQ

BOB DALE

GANTS,DOUBLÉS,NIV DE COUPE ANSI A5/PRFN 4/CHOC 2/CHAL 500  ° F,G,PEAU CHVR,1 PR/PQ close
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
GANTS,DOUBLÉS,NIV DE COUPE ANSI A5/PRFN 4/CHOC 2/CHAL 500 ° F,G,PEAU CHVR,1 PR/PQ

GANTS,DOUBLÉS,NIV DE COUPE ANSI A5/PRFN 4/CHOC 2/CHAL 500 ° F,G,PEAU CHVR,1 PR/PQ

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.68 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-10697L
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10697-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants doublés de taille grande sont de niveau de coupe ANSI A5, parfaits pour la manipulation de divers matériaux tranchants comme le verre ou la tôle. Fabriqués en cuir de chèvre grain, ils sont de niveau de perforation ANSI quatre, de niveau d'impact deux et sont résistants à la chaleur conductrice ANSI jusqu'à 500 °F. Ils peuvent être achetés pré-emballés par le vendeur par paires.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesKevlar
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant11 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantPaume rembourrée
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • SérieArc Tek
  • Taille - Numérique9
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Valeur ATPV 60 cal/cm²
  • Taille - alphabétique G
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Blanc
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Para-Aramid
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Nacré