Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en cuir Ironclad oranges/jaunes de grande taille, haute visibilité, en TPR/cuir de cochon. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 3121. Rembourrage aux articulations et partie arrière hautement visible.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
Matériau des couturesKevlar
Unité de ventePaire
NormesEN 388
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsHeatKeep
Matériau de la doublure du gantPolyester
Résistant à l'huileNon
Couleur du dos du gantOrange/jaune
Matériau du dos (gants)Nylon
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique0
Taille - alphabétiqueG
Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
Poids d'isolation de gant150 g
Couleur de la paumeBeige
Couleur de la manchetteOrange
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifOui
Longueur de poignet3 po
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Force de perforation ANSI/ISEA82 N
Style de protection des mainsGant
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
Revêtement en cuirPaume en cuir
Longueur du gant11 13/16 po
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteTricot
Qualité de cuirStandard
Arbre d'entraînement20 degrés F
Caractéristiques du gantHaute visibilité, poignets rembourrés
Matériau de paumePeau de porc
SérieHaute visibilité
Taille - Numérique9
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetNylon
Classement EN 3883121
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet27
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2500
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
CouleurOrange, jaune
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca