!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR DURAHIDE, G (10), COUVERTURE ENTIÈREMENT EN CUIR, BEIGE

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR DURAHIDE, G (10), COUVERTURE ENTIÈREMENT EN CUIR, BEIGE

MECHANIX WEAR

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR DURAHIDE, G (10), COUVERTURE ENTIÈREMENT EN CUIR, BEIGE close
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
GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR DURAHIDE, G (10), COUVERTURE ENTIÈREMENT EN CUIR, BEIGE

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR DURAHIDE, G (10), COUVERTURE ENTIÈREMENT EN CUIR, BEIGE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.74 / PAIRE
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
  • N° article MXWLD-C75-010
  • N° de modèle du manufacturier LD-C75-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Informations sur le produit

Découpés à l'américaine avec des pouces trapézoïdaux, les gants bruns sont confectionnés en cuir de porc Durahide pour une protection durable. Cette paire est de taille grand/9.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirStandard
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau de paumePeau de porc
  • Valeur ATPV22 cal/cm²
  • Taille - alphabétiqueG
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteHavane
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA7 300 g
  • CouleurBeige
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Fibre aramide
  • Résistant à l'huile Oui
  • Matériau du dos (gants) Cuir de porc
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 2
  • Série LD-C75
  • Taille - Numérique 10
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 4X43F
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 1 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)