!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,G(9),ANTI-VIBRATION,BLANC,1 PR

GANTS EN CUIR,G(9),ANTI-VIBRATION,BLANC,1 PR

IMPACTO

GANTS EN CUIR,G(9),ANTI-VIBRATION,BLANC,1 PR close
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
GANTS EN CUIR,G(9),ANTI-VIBRATION,BLANC,1 PR

GANTS EN CUIR,G(9),ANTI-VIBRATION,BLANC,1 PR

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.02 / PAIRE
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
  • N° article WWG3NHX2
  • N° de modèle du manufacturier BGFITL-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir blancs de grande taille. Les gants et les mitaines en cuir à usage général protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec de la chaleur/des étincelles. Résistent à l'usure, excellent équilibre entre résistance à l’abrasion et dextérité. Conviennent à la construction/charpenterie/entretien et aux travaux paysagers.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Unité de ventePaire
  • Matériau du dos (gants)Coton
  • SérieIMPACTO Air Glove
  • Taille - Numérique9
  • CouleurBlanc
  • Isolation Non
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Matériau de paume Cuir
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Poche d'air