!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,G(9),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET,12PQT

GANTS EN CUIR,G(9),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET,12PQT

MCR SAFETY

GANTS EN CUIR,G(9),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET,12PQT close
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
GANTS EN CUIR,G(9),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET,12PQT

GANTS EN CUIR,G(9),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET,12PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,76 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 225,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF1936L
  • N° de modèle du manufacturier 1936L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46185036
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir MCR Safety Mustang 1936 beige de grande taille sont fabriqués en molleton et cuir de vache. Ils sont dotés de coutures en polyester/coton et de pouces ailés. Ils présentent une couverture intégrale des doigts avec des manchettes de gantelet.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • NormesS.O.
  • Style de manchetteManchette
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1466
  • CouleurBeige
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Matériau de la doublure du gant Coton molletonné
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau du dos (gants) Toile de coton
  • Série Mustang 1936
  • Taille - Numérique 9
  • Coupe de gant Américaine
  • Support réflectif Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)