!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,G(10),NIVEAU ANSI COUPURES A5,CUIR DURAHIDE,RÉSISTANT AUX AIGUILLES

GANTS EN CUIR,G(10),NIVEAU ANSI COUPURES A5,CUIR DURAHIDE,RÉSISTANT AUX AIGUILLES

MECHANIX WEAR

GANTS EN CUIR,G(10),NIVEAU ANSI COUPURES A5,CUIR DURAHIDE,RÉSISTANT AUX AIGUILLES close
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
GANTS EN CUIR,G(10),NIVEAU ANSI COUPURES A5,CUIR DURAHIDE,RÉSISTANT AUX AIGUILLES

GANTS EN CUIR,G(10),NIVEAU ANSI COUPURES A5,CUIR DURAHIDE,RÉSISTANT AUX AIGUILLES

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.59 / PAIRE
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
  • N° article MWXNSIND91010
  • N° de modèle du manufacturier NSIND-91-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Gants jaunes en cuir Mechanix Wear Industrial Needle Stick de grande taille en EVA, coton, Kevlar, polyester, SBR, Spandex et cuir. Résistants aux coupures/perforations/piqûres d’aiguille avec des pouces rapportés. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Manchette de gantelet et homologation EN 388 4X43E. Rembourrage aux articulations, résistance aux coupures, coupe ergonomique, confort et haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteManchette
  • Qualité de cuirStandard
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts2
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau du dos (gants)Cuir
  • SérieNSIND-91
  • Taille - Numérique10
  • Matériau de protection des jointuresRembourrage EVA
  • Couleur de la paumeGris
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifOui
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts6 N
  • Longueur de poignet4 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
  • CouleurJaune
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Isolation Non
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 10 1/2 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Fibre
  • Résistant à l'huile Non
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 2
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, poignets rembourrés
  • Matériau de paume Cuir Durahide
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques de haute visibilité Dos de la main et manchette haute visibilité
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 4X43E
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume 6 N
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Plus de 3 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force de perforation ANSI/ISEA Plus de 10 N
  • Pays d’origine Philippines (sous réserve de modification)